光電センサ 検出範囲 0 → 60 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 60 m●出力タイプ:ライトスイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-2920 注文コード69891765 品番HSE18L-B4A5AA
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します 取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます 信号強度の連続表示 さまざまな色や材質の物体を確実に検出します 必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます 追加のクリーニング 交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮します インストールまたは使用SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。用途さまざまな検出タスクを実行するマシン 透明な物体の検出 さまざまな色の物体を検出 用途: AC 電源 小さな物体や小さな開口部を検出します OEM 機械製造(包装産業、消費財、木材加工など) パレットの存在監視 パレットの存在監視注

仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 60 m●出力タイプ:ライトスイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-2920 アズワン品番65-7287-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする