光電センサ 検出範囲 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891790 品番WFL120-40B416
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注

仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Max:+50℃●コード番号:212-2623 アズワン品番65-7287-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする