光電センサ 検出範囲 25 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891808 品番HSE18-A4A2BA
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Erwin Sick ハイブリッド光電センサは、Wavelength が 651 nm で、ハイブリッドハウジング設計(発光)のスルービーム光電センサです。スイッチング周波数は 1、000 Hz です。PNP / NPN スイッチング出力 信号強度ライトバー 可視赤光

仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSense●コード番号:200-9771 アズワン品番65-7297-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする