仕様●仕様:標準モデル/15m(内径6mm)●情報:耐熱温度155℃/耐圧250bar(25.0MPa)ねじれ防止機能付
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
アズワン品番65-9561-06