パインブック
パインブックの 書庫・金庫・ロッカー
パインブックの キーボックス・名札掛け
パインブックの キーホルダー名札
ジブンマーカー・ねこ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69892071
品番
-
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
チャームとしても使用可能
材質(本体)
アクリル樹脂、シリコン、亜鉛合金、真鍮
質量(g)
12
本体寸法(mm)奥行
4
本体横(mm)
28
本体縦(mm)
70