金箔スケジュールシール・柴いぬ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69892141 品番-
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

金箔押しがキラキラと華やかなシール

材質(本体)PET 本体寸法(mm)奥行1 製品質量(g)10 本体横(mm)90 本体縦(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする