パインブック
パインブックの 玩具/おもちゃ
パインブックの 学童文具/雑貨
パインブックの 学習帳/ごほうびシール
金箔スケジュールシール・ハシビロコウ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69892150
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
金箔押しがキラキラと華やかなシール
材質(本体)
PET
本体寸法(mm)奥行
1
製品質量(g)
10
本体横(mm)
90
本体縦(mm)
140