丸型ナットカバー ISO33mmステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69892658 品番 500495
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
用途外装/足回り 適合ISO32.8mmホイールナット 材質ステンレス 全高(mm)61 入数(個)10
注意
※実寸32.8mmISOホイールナット用です。ノルトロックタイプのホイールナット等、32mm(実寸31.8mm)のタイプには適合致しません
※リア(後輪側)への取付けは車両により不可な場合がございます
※製品特性上、車種や年式、型式等での適合照会は一切行っておりません
※適合お問い合わせを頂いてもお答え致しかねますので必ず実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お断りしております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする