※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR562-C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
接続口径
サブプレート形/Rc3/8
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
注文コード
69892977
品番
SR562-CMM1PW-1L-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
接続口径
サブプレート形/Rc3/8
種類
5ポート
付属品
サブプレート付属
切換方式
3位置クローズドセンタ
シリーズ
SR562
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:1000mm)