四国化成
四国化成の ゴミ箱
四国化成の 集積保管用ゴミ箱
ゴミストッカーAMF型 引き戸式
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
2000
容量(L)
6900
タイプ
連棟ユニット、アルミ押出形材 屋根
注文コード
69893778
品番
LGSAMF-A2020SC
参考基準価格(税別)
¥346,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・容量・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュは線材が外れない貫通かしめ工法を採用。選べる2タイプの屋根形状(アルミ押出形材屋根(SCのみ)、メッシュ屋根)
設置方式は2タイプ(アンカー式、埋込式)
色
ステンカラー
高さ(mm)
2010
タイプ
連棟ユニット、アルミ押出形材 屋根
奥行(mm)
2082
容量(L)
6900
間口(mm)
2000
梱包数
8
主要材質
アルミ
扉開閉方式
引き戸式
収納の目安
45Lゴミ袋:153
関連資料:
(0.13MB)
(0.13MB)
注意
※アンカー式の場合、必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません