ゴミストッカー HM1型

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)200 BK+セピアブラウン 注文コード69894277 品番GSHM1-0708KSB
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は容量・色など16種類から選べます 他の種類を見る

組立済み
組み立てた状態でお届けしますので、すぐにご使用できます。
勝手口スペースにも置けるコンパクト設計
ゴミの出し入れがしやすい約90度開閉。フタを開けたまま保持できるダンパー付き。
フタをしっかり固定するボールキャッチ。
高さ調節可能なゴム付アジャスターで床面にキズが付きません。
小型の収納庫としても使用できます。
水洗いできるスノコ状の床面。

BK+セピアブラウン 高さ(mm)780 タイプ木調カラー 奥行(mm)518 容量(L)200 間口(mm)700 梱包数1 主要材質アルミ 有効開口(mm)620 収納の目安45Lゴミ袋:4 開き上開き式
関連資料:(0.13MB)(1.83MB)
注意
※使用条件・状況によりダンパーの耐用年数が異なります。
※木調カラーは木調を再現したデザインのため多少の色差があります。
※背面部は、壁面より15mm以上話して設置してください。
※オレフィンシートを使用した商品(木調タイプ)は事前に設置場所を確認してください。給湯器、暖房機などの排気熱が商品に直接当たらないように施工してください。熱による変色・劣化の恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする