四国化成
四国化成の ゴミ箱
四国化成の 集積保管用ゴミ箱
ゴミストッカー AP3型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69894399
品番
GSAP3-1212SC
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製の取手を採用。市販の南京錠が取り付けできます。
フタを開けた状態で保持できるダンパー付。
水洗いできるスノコ状の床面
20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。
色
ステンカラー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
600
容量(L)
575
間口(mm)
1200
梱包数
3
主要材質
アルミ
有効開口(mm)
1140
収納の目安
45Lゴミ袋:12
開き
上開き式
関連資料:
(0.11MB)
(1.94MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません