ゴミストッカーWP2型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69894591 品番 GWP2-1814-07MB
参考基準価格(税別)¥449,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

景観にやさしい木の風合い、福祉施設や公園などに最適。
木質樹脂の優れた特徴:・耐候性、耐久性に優れています。・木粉5%配合のやわらかな手触りで腐食・虫害の心配がなく、割れ・反り・ささくれなどほとんどありません。・メンテナンスが簡単で、汚れも水洗いできれいに。
耐候性に優れた木質樹脂を採用。ひび割れ、反りが無く、お手入れが簡単です。
安全性と使いやすさを考慮した本体構造。ゴミストッカー床面はスノコ状です。足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上がりを防ぐ安全設計。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。

マロンブラウン 高さ(mm)1350 奥行(mm)700 容量(L)1040 間口(mm)1800 梱包数8 主要材質アルミ、木粉入りASA樹脂 扉開閉方式上開き式 有効開口(mm)1700 収納の目安45Lゴミ袋:23
関連資料:(0.16MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※木質樹脂部分に汚れが付いた場合は、薄めた中性洗剤を使用し、水洗い後、洗剤が残らないようにふき取ってください。(シンナー・ベンジン等の有機溶剤は変色のおそれがあるため使用しないでください。)汚れが取れにくい場合や、傷がついた場合は、サンドペーパー(#40〜60)で様子を見ながら木目に沿ってこすり上げてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする