ゴミストッカーAP4型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69894636 品番 GSAP4-0912SC
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

フタを開けた状態で保持できるダンパー付。
安全に配慮したハンドルまわり。市販の南京錠が取り付け出来ます。
20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。
水洗いできるスノコ状の床面。
使いやすいハンドル高さ。
超小型サイズの200Lサイズは45Lサイズポリ袋を約4袋収納可能。戸建て住宅での使用にも最適です。

ステンカラー 高さ(mm)1179 タイプ基本セット 奥行(mm)600 容量(L)425 間口(mm)900 梱包数3 主要材質アルミ 扉開閉方式上開き式 有効開口(mm)B:820 収納の目安45Lゴミ袋:9
関連資料:(0.12MB)(4.05MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする