ゴミストッカー PSR型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69894670 品番 GPSRN-1812-08SC
参考基準価格(税別)¥329,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高いデザイン性。丸みのある美しいフォルム。
脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。
本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
取っ手部でラッチを開錠。強風による扉の跳ね上げを防ぐ安全設計。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。

ステンカラー 高さ(mm)1200 タイプ基本 セット 奥行(mm)800 容量(L)1240 間口(mm)1800 梱包数8 主要材質アルミ 有効開口(mm)1660 収納の目安45Lゴミ袋:27
関連資料:(0.12MB)(5.64MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする