ゴミストッカー BM1型

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69895327 品番 GBM1-1807SC
参考基準価格(税別)¥422,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

連棟ユニットと棚セットで大容量・多用途に対応(連棟部に中仕切りがあります)
アルミ製の屋根材。シリンダー錠を装備。
高さ調整も可能な転倒防止アンカー式
アルミ製の棚(オプション)
床面はスリットの入ったアルミ材を使用(オプション)
簡易の物置などに、様々な用途に。

ステンカラー 高さ(mm)2200 タイプBM1型 (メッシュ+パネルタイプ)、基本セット 奥行(mm)700 容量(L)1830 間口(mm)1800 梱包数7 主要材質アルミ 有効開口(mm)667 収納の目安45Lゴミ袋:40
関連資料:(0.15MB)(2.81MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする