ゴミストッカーEMF型 開き戸式

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ステンカラー 容量(L)1700 間口(mm)1035 注文コード69895397 品番LGEM-GA1010SC
参考基準価格(税別)¥185,300 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は色・容量・間口など48種類から選べます 他の種類を見る

足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

ステンカラー 高さ(mm)1898 タイプ片開き、連棟ユニット 奥行(mm)1115 容量(L)1700 間口(mm)1035 梱包数10 主要材質スチール 扉開閉方式開き戸式 収納の目安45Lゴミ袋:37
関連資料:(0.1MB)(3.76MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする