四国化成
四国化成の ゴミ箱
四国化成の 集積保管用ゴミ箱
ゴミストッカーEMF型 開き戸式
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラウン
間口(mm)
1035
容量(L)
1700
注文コード
69895415
品番
LGEM-GA1010BR
参考基準価格(税別)
¥185,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
色・間口・容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)
色
ブラウン
高さ(mm)
1898
タイプ
片開き、連棟ユニット
奥行(mm)
1115
容量(L)
1700
間口(mm)
1035
梱包数
10
主要材質
スチール
扉開閉方式
開き戸式
収納の目安
45Lゴミ袋:37
関連資料:
(0.1MB)
(3.76MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません