ゴミストッカーEMF型 開き戸式

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ステンカラー 間口(mm)2035 容量(L)6800 注文コード69895729 品番LGEM-GA2020SC
参考基準価格(税別)¥302,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は色・間口・容量など48種類から選べます 他の種類を見る

足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

ステンカラー 高さ(mm)1898 タイプ両開き、連棟ユニット 奥行(mm)2115 容量(L)6800 間口(mm)2035 梱包数14 主要材質スチール 扉開閉方式開き戸式 収納の目安45Lゴミ袋:151
関連資料:(0.12MB)(3.76MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする