ゴミストッカーLMF10型 開き戸式

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)1600 ホワイト 間口(mm)1000 注文コード69896131 品番LGSM10-MGA1010WH
参考基準価格(税別)¥176,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は容量・色・間口など96種類から選べます 他の種類を見る

屋根は2タイプ(アルミ屋根(不燃認定 国土交通大臣認定 NM-8597)、メッシュ)
前面扉の開閉は2タイプ(引き戸式・開き戸式)
足元は2タイプ(アンカー式、埋込式)

ホワイト 高さ(mm)1890 タイプ連結ユニット、メッシュ 屋根 奥行(mm)1135 容量(L)1600 間口(mm)1000 梱包数16 主要材質スチール 扉開閉方式開き戸式 施工性アンカー式 収納の目安45Lゴミ袋:35
関連資料:(0.13MB)(2.57MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする