ゴミストッカーPL型 引き戸式

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1957 タイプ基本セット、床付き 注文コード69897531 品番GSPLS-HA2025SC
参考基準価格(税別)¥1,552,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は間口・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

屋根材:アルミ板(不燃材、不燃認定 国土交通大臣NM-8597)
床付き、床なしの2タイプより選択。(床なしタイプは床を仕上げている場所に)
大きな本体をしっかり固定。本体を組み立てて、グリップアンカーで固定するだけのスピード施工。高さ調整も可能です。
本体丸ごと水洗いOK:水は庫外へ流れるので、直接水をかけ、こびりついた汚れも洗い流せます。
裏面もアルミ形材仕上げです。

ステンカラー 高さ(mm)最大:2275 タイプ基本セット、床付き 奥行(mm)1957 容量(L)5800 間口(mm)1957 梱包数19 主要材質アルミ 扉開閉方式引き戸式 有効開口(mm)832.5 収納の目安45Lゴミ袋:128
関連資料:(0.08MB)(2.26MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※3000N/m2仕様は、引き戸式のみです。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする