ゴミストッカーLL型

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)4000 注文コード69897899 品番LGSLL-HP2440SC
参考基準価格(税別)¥1,005,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は間口など2種類から選べます 他の種類を見る

屋根材は採光性に優れたポリカーボネート板を採用。
上部パネルにはメリットがたくさん:(明り取り)庫内を明るく保ち、清潔感を感じさせます。(通風性)庫内にゴミの臭いがこもりません。(安全確認)子供が中に閉じ込められたり不審者の侵入も確認できます。
使用時以外はロックできる鍵付き
本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
本体をしっかりと固定するアンカー式:埋設しないので、基礎工事も簡単です。

ステンカラー 高さ(mm)最大:2342 タイプ連棟ユニット、熱線遮断ポリカーボネート板(t=1.8 グレースモーク) 奥行(mm)2400 容量(L)17100 間口(mm)4000 梱包数14 主要材質アルミ、樹脂複合板、亜鉛メッキ鋼板、ポリカ 収納の目安45Lゴミ袋:380
関連資料:(0.12MB)(1.19MB)
注意
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。
※連棟時の中仕切りはありません。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする