すきまクリーン ねんど

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69897951 品番24385
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

水を使えない場所にも!ピタッと吸着お掃除ねんど
手が届かないスキマの汚れをピタッとくっつけて取れる便利なお掃除ねんどです。スピーカーやゲーム機、サッシなどのホコリやゴミを吸着してキレイにします。形を自由に変えられるので、ボタンまわりやサッシの溝などにもフィットします。使いたい分だけちぎって使える経済的なクリーナーです。繰り返し使えるタイプで、水を使えない場所のお掃除にもおすすめです。綿棒につければ届きにくい場所もピカピカに。日本製で安心してお使いいただけます。

セット内容本体のみ 材質樹脂中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水 寸法(mm)ねんどサイズ:約80×80×20 質量(kg)60
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする