卓上カレンダードット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1部 注文コード69897969 品番52683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165

シンプル可愛い!実用性の高い卓上カレンダー!
ドット柄がかわいらしい、シンプルデザインの卓上カレンダーです。書き込みスペースも十分あるため、毎日の予定をしっかり記入できます。日付の視認性が高く、ビジネスでも家庭でも活用できる見やすいデザインで、予定管理をスマートにサポートします。両面印刷の6枚構成なので、ページが少なく扱いやすいのもポイントです。1年を通して快適に使える構成になっています。企業の名入れや贈答品にもおすすめです。

セット内容本体のみ 材質紙、スチール 寸法(mm)【折り畳み時】180×190×10【組立時】150×190×80
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする