分別不要環境に優しい紙リングカレンダー
紙製リングを使用した、環境にやさしい卓上カレンダーです。紙素材のみで構成されているため、使用後は分別せずにそのまま紙ゴミとして捨てられます。両面印刷の7枚構成なので、ページが少なく扱いやすいのもポイントです。書き込みスペースも十分あるため、毎日の予定をしっかり記入できます。日付の視認性が高く、ビジネスでも家庭でも活用できる見やすいデザインで、予定管理をスマートにサポートします。
材質:紙。サイズ:折り畳み時:約180×190×10mm、組立時:約150×190×80mm