パークレーン
パークレーンの 掃除用具
パークレーンの 雑巾・クロス・ふきん
吸水性に優れたカット式台ふきん 40枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69898075
品番
K-10984
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
毎日の食器洗いやテーブル拭きに大活躍!吸水性に優れた素材を使用したカット式台ふきんです。使いやすいサイズにカットされているので、必要な枚数だけ取り出して清潔に使えます。
用途
食器拭き→テーブル拭き→トイレ掃除と段階的に使えて、家中の掃除がこれ一枚で完了します。
高吸水素材で水分をしっかりキャッチし、一枚で何度も使えるから経済的。
材質
パルプ80%、ポリプロピレン20%
入数(枚)
40
寸法(cm)
ふきん1枚あたり:約30×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×8×20