メイン

WBS用横幕板WBC6-650S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69899317 品番WBC6-650S
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

横幕板(H650)、ステンレス(WBS-***CDM用)

材質ステンレス 質量(kg)3 外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650 色(本体)ステンレス

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする