メイン

WFS-604CMKL 浅型レンジフード WFS-604CMKL 渡辺製作所[住設機器] 69900130 WFS-604CMKL 浅型レンジフード WFS-604CMKL 渡辺製作所[住設機器] 69900130

浅型レンジフード WFS-604CMKL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69900130 品番WFS-604CMKL
販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。
【ファン・排気タイプ】
シロッコファン、排気専用型
【排気シャッター仕様】
風圧排気シャッター
【スイッチ速調】
押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
【照明】
照明:LED電球、口金E-17、1灯
【同梱品】
前幕板別売
【電圧】
100
【電源】
2芯

仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター 材質鋼板 質量(kg)16 外形寸法(mm)幅600×奥行600×高さ200 照明照明:LED電球、口金E-17、1灯 色(本体)ブラック

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする