メイン
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。 大きな梁にも余裕の対応力。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。 【ファン・排気タイプ】 シロッコファン、排気専用型 【排気シャッター仕様】 風圧排気シャッター 【スイッチ速調】 押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱) 【照明】 照明:LED基盤 【同梱品】 前幕板同梱(総高さ500mm対応) 【電圧】 100 【電源】 2芯