メイン

WBS-606CDMS(H600) スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器] 69901417 WBS-606CDMS(H600) スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器] 69901417

スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69901417 品番WBS-606CDMS(H600)
販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。
【ファン・排気タイプ】
シロッコファン、排気専用型
【排気シャッター仕様】
風圧排気シャッター
【スイッチ速調】
押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
【照明】
照明:LED基盤
【同梱品】
前幕板同梱(総高さ600mm対応)
【電圧】
100
【電源】
2芯

仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター 材質ステンレス 質量(kg)16 外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600 照明照明:LED基盤 色(本体)ステンレス

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする