SK-S111K-100 真空調理用センサ 佐藤計量器製作所 69901855 SK-S111K-100 真空調理用センサ 佐藤計量器製作所 69901855

真空調理用センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) コード8080-46 注文コード69901855 品番SK-S111K-100
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコードなど3種類から選べます 他の種類を見る

食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合
測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用
センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)
センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止
真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定

付属品取扱説明書1部 材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン 寸法(mm)握り手部:約Φ8×45 質量(g)51 測定範囲(℃)0〜200 コード長さ(m)1.1 測定精度K熱電対 クラス2 感温部(mm)約Φ1×100 温度センサーK熱電対 クラス2 コード8080-46 防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部 センサ形状先トガリ 食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
注意
※指示計・ムーステープは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする