SK-1260/SK-S111K-60 デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所 69901880 SK-1260/SK-S111K-60 デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所 69901880

デジタル温度計 真空調理用センサセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード69901880 品番SK-1260/SK-S111K-60
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

指示計と真空調理用センサのセット品です。
食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合
測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用
センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止
真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定

付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ 寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25 質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51 電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)付属センサ:0〜200 コード長さ(m)1.1 測定精度K熱電対 クラス2 センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45 コード8080-07 電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間 防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする