ナイトビジョンカメラ D1 720×480

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【映像】正像タイプ 注文コード69901968 品番692502
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ナイトビジョン機能搭載で夜間でもカラーで鮮明に映し出します
コンパクトボディで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することも可能な防塵防水IP69Kを取得
バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただける鏡像タイプ
前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な正像タイプの2種類があります

用途電装パーツ 仕様【映像】正像タイプ 適合【延長ケーブル】692503(5M)/692504(10M)/692505(20M) 解像度(画素数)D1(720H×480V) 画角水平100/垂直54/対角114
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※カメラに接続ケーブルは付属されません
※カメラの仕様につきましてはリンクの取扱説明書をご確認ください
※ケーブルのみの詳細な仕様説明はございません
※製品特性上年式や型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねますので実際のお車の取付け状況をご確認の上お求めください
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます。予めご了承ください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする