JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックカメラ
ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69901986
品番
692504
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電装パーツ
適合
【カメラ品番】692501/692502
長さ(m)
10
端子
【映像】RCAオス
注意
※カメラに接続ケーブルは付属されません
※カメラの仕様につきましてはリンクの取扱説明書をご確認ください
※ケーブルのみの詳細な仕様説明はございません
※製品特性上年式や型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねますので実際のお車の取付け状況をご確認の上お求めください
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます。予めご了承ください