630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248

630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248
630196 COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902248

COBストリップライトテープ DC24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本レッド注文コード69902248品番630196
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

面発光COBの採用で美しい光を放ちます
長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です
幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ
ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです

用途
電装パーツ
長さ(mm)【配線】200厚さ(mm)3.5レッド電圧(V)24長さ(cm)【本体】100定格電流(mA)260光束(Lm)190本体幅(mm)3防水性IP67相当
注意
※本製品は完全防水ではございません。 洗浄機など高圧な水がかかる場所には 取り付けしないでください。
※本商品を加工(カットや防水処理など)や取付をした場合は保証対象外とさせていただきます
※本製品は長時間使用の場合表面温度が高温になります
※ビニール系など溶けやすいものには取付けしないでください
※販売店様におかれましては製品パッケージに入れた状態で長時間点灯させないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする