曜日別特売
- バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製) モノタロウ 69902388

- バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製) モノタロウ 69902388
- バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製) モノタロウ 69902388
モノタロウ

バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製)

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
ボルトタイプ
質量(g)
92
注文コード
69902388
品番
-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車電装関連部品を製造する有名メーカー、清和工業とコラボレーションした国産バッテリーターミナルです。
自動車や産業機械の鉛バッテリー端子とケーブルを確実に接続するためのターミナルです。
本体は導電性と耐久性に優れた真鍮製。
ターミナル接続部は大ポール用・小ポール用の2タイプ。
ケーブル接続部はボルト・スピード・蝶ネジタイプと、用途に合わせて選択いただけます。

用途
自動車・トラック・建設機械・産業機械などのバッテリー端子交換、補修、増設配線時の接続用。
質量(g)
92
タイプ
ボルトタイプ
電圧(V)
12~24
ボルト径寸法(Φmm)
8
ポール
大(-)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に、バッテリーの端子形状・ポールサイズ・極性(+/-)および電圧を必ず確認してください。
※取付・取り外し作業は、必ずマイナス端子側から行ってください。
※取付時はバッテリーのイグニッションOFF・エンジン停止状態で作業し、周囲に可燃物や火気のないことを確認してください。
※作業中は金属工具や装身具(指輪・ブレスレット等)が端子間を短絡させないよう十分注意してください。
※端子・ポール部を清掃したうえで確実に締付け、緩みやぐらつきがないことを確認してください。
※締付け不足や過大な締付けは、発熱・接触不良・破損の原因となるため避けてください。
※バッテリー液が付着した場合は、すぐに大量の水で洗い流し、皮膚・衣服への付着に注意してください。
※作業中に異常な発熱・異臭・発煙などが見られた場合は、直ちに使用を中止し、安全を確保したうえで専門業者に相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする