TW-ANS210 エアーニードルスケーラー 東安 69902555 TW-ANS210 エアーニードルスケーラー 東安 69902555 TW-ANS210 エアーニードルスケーラー 東安 69902555 TW-ANS210 エアーニードルスケーラー 東安 69902555 TW-ANS210 エアーニードルスケーラー 東安 69902555

エアーニードルスケーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69902555 品番TW-ANS210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,970

1.狭い場所や奥まった箇所、
段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。
2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、
様々な加工が可能です。

用途
溶接後のスラグ・スパッタ落としに。
コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。
仕様
無負荷打撃数:2700rpm
空気消費量:10cfm
作動圧力:90psi
寸法
本体:210mm
グリップ太さ:約113mm
エアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)
針:針径3mm、長さ:180mm
質量:約1.2kg (針含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69902555 TW-ANS210 66482915 TW-ANS210 エアーニードルスケーラー 東安 エアーニードルスケーラー 東安 1本 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする