永磁リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69902580 品番 TW-ML200
参考基準価格(税別)¥34,140 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!
レバースイッチで簡単に切り替え可能
保管ケース付き(木箱のケース)で安心
レバースイッチで切替簡単:
レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!
吊り上げたい鋼材などに付着させた後、
レバーをONにすることで磁力が発生します
※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります
セーフティーロック付き
作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます

用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する 幅(mm)取っ手(内径):約35 全長(mm)レバー:183 質量(kg)4.4 高さ(mm)取っ手(内径):約45 吊上能力(kg)平鋼:200 本体寸法(mm)奥行190 本体寸法(mm)高さ70 軸外径(Φmm)レバー:11.5 本体寸法(mm)幅62
注意
※針金部分で怪我をしないようお気をつけてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする