ヒット商事
ヒット商事の カッター
ヒット商事の 専用カッター
ヒット商事の ワイヤーロープカッター
ワイヤーカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69903009
品番
W 16
参考基準価格(税別)
¥22,480
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。
左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。
用途
ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。
全長(mm)
710
質量(g)
2200
切断能力(mm)
ワイヤ:16