ヒット商事
ヒット商事の ペンチ/プライヤ/ニッパー
ヒット商事の プライヤ
ヒット商事の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンプガスプライヤ カバー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69903036
品番
GPL 250-V IP
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
グリップ部がビニルカバー付き。
用途
ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
250
質量(g)
360
最大口開き(mm)
43
調整方式
5段階