ヒット商事
マグネット付ビットホルダー 落ちない君
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(6袋)
全長(mm)
レギュラーサイズ:27
注文コード
69903070
品番
BITH 6.35-2DP RM
参考基準価格(税別)
¥16,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
強力磁石でビスの落下を防止!
ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。
ドライバーやドライバービットに装着して使用します。
材質
本体/PP樹脂、中/磁石
全長(mm)
レギュラーサイズ:27
高さ(mm)
レギュラーサイズ:15
適合サイズ(mm)
Φ6.35、六角ビット6.35
入数(個)
レギュラーサイズ(1入)ミニサイズ(2入)×6