曜日別特売
BITH 6.35-2DP マグネット付ビットホルダー 落ちない君 ヒット商事 69903088

マグネット付ビットホルダー 落ちない君

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(6袋)全長(mm)レギュラーサイズ:27注文コード69903088品番BITH 6.35-2DP
参考基準価格(税別)¥16,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力磁石でビスの落下を防止!
ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。
ドライバーやドライバービットに装着して使用します。

材質本体/PP樹脂、中/磁石全長(mm)レギュラーサイズ:27高さ(mm)レギュラーサイズ:15適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35入数(個)レギュラーサイズ(2入)×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする