ヒット商事
ヒット商事の ソケット/ソケットレンチ
ヒット商事の ソケットハンドル
ヒット商事の T型スライドハンドル
クロスバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69903097
品番
4CB-250
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。
仕様
クロスバー
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
184