ヒット商事
ヒット商事の ソケット/ソケットレンチ
ヒット商事の ソケット
ヒット商事の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69903106
品番
1932/06/01
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。
材質
特殊合金鋼
質量(g)
384
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
32
対辺
12角
ソケット内容(mm)
12角ソケット/32