商品写真

- フロアピアニ 水谷ペイント 69903255 - フロアピアニ 水谷ペイント 69903255

フロアピアニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15.03kg) 注文コード 69903255 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。
【長い可使時間】
主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!
【撹拌機不要】
主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!
【速乾性】
一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!

用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下 セット内容主剤15kg、硬化剤0.3kg ライン用 白 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)24(23℃) 塗り面積(2回塗り)(m2)48〜64
関連資料:カタログ(1.81MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする