商品写真

ボウジンテックス 油面シーラーエポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 69903709 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【優れた密着性】
機械油のこぼれた床でも除去処理後に塗装すれば密着性が向上
【優れた上塗り適合性】
ボウジンテックス #2000・5000U・8000・エポワイド・Uワイド等の上塗り材に適合可能

用途機械油のこぼれたモルタル・コンクリート面への下塗り塗料 セット内容主剤 3kg、硬化剤 1kg 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
関連資料:カタログ(1.81MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする