寸法(mm)
突起部を含む:471×261×544
突起部を除く:454×261×514
対応
CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
リア:120 mm
ファン
(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm
※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載
トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
リア:1x 120mm
※120mm (non-ARGB)1基標準搭載
ボトム:1x 120mm
素材
外装:SGCC スチール、アルミニウム
サイドパネル (左 / 右):強化ガラス
I/Oポート
USBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
オーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
ドライブベイ
2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)
搭載済みドライブベイ
3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5
付属品GPUサポートブラケット
その他製品名:MasterFrame 500 Mesh Silver
色シルバー
容量(L)60.9
型番MF500M-SHNN-S00
フィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみ
ケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mm
スロット拡張:8
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)
電源ユニット235 mm