COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・ブラックモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904655 品番MF500M-KHNN-S00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能
・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供
・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供
・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応
・最大7基のケースファン搭載可能
・360mmラジエーター対応
・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載
・最長390mmの大型GPUに対応
・GPUサポートブラケット付属
・カラー:ブラック
・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)

寸法(mm)
突起部を含む:471×261×544
突起部を除く:454×261×514
対応
CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
リア:120 mm
ファン
(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm
※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載
トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
リア:1x 120mm
※120mm (non-ARGB)1基標準搭載
ボトム:1x 120mm
素材
外装:SGCC スチール、アルミニウム
サイドパネル (左 / 右):強化ガラス
I/Oポート
USBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
オーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
ドライブベイ
2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)
搭載済みドライブベイ
3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5
付属品GPUサポートブラケット その他製品名:MasterFrame 500 Mesh Black ブラック 容量(L)60.9 型番MF500M-KHNN-S00 フィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみ ケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mm スロット拡張:8 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support) 電源ユニット235 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする