寸法(mm)
477×209×488.5(突起物あり)
466×209×478.5(突起物なし)
対応
CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mm
トップ:120 / 240 / 360 mm
リア:120mm
ファン
(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2
※120mmファン x 2標準搭載
トップ:140mm x 2 / 120mm x 3
リア:120mm x 1
※120mmファン x 1標準搭載
素材
サイドパネル(左・右):スチール
パネル:スチール
I/Oポート
USB 3.2 Gen 1 Type A x 2
USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 1
3.5 mm Combo x 1
ドライブベイ
5.25’’ ODD:1
3.5’’ HDD:4
2.5’’ SSD:5
電源ユニット
ATX
180mm
その他製品名:MasterBox CM695
色ブラック
サイズミドルタワー
容量(L)47
型番CM695-KN5N-S00
フィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム
保証期間2年
ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mm
スロット拡張:7
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITX