厚さ(mm)
スチールパネル厚さ:0.6
強化ガラスサイドパネル厚さ:3
対応
CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mm
サイド:120/140/240/280mm
ボトム:120/240/280/360mm
リア:120mm
ファン
(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2
サイド:120mm×2/140mm×2
※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載
ボトム:120mm×3/140mm×2
リア:120mm×1
※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):
回転数:400〜1500 RPM±10%
風量:41.14 CFM
静圧:0.83 mmAq
騒音値:≦25.79 dB(A)
リア:
回転数:400〜1500 RPM±10%
風量:38.85 CFM
静圧:1.13 mmAq
騒音値:≦21.88 dB(A)
ドライブベイ
3.5:1+1
2.5:2+2
その他製品名:CG330 3F WH
寸法(mm)420×285×368
質量(kg)5.5
色ホワイト
型番R-CG330-WHNGM3-G
ケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mm
スロット拡張:5
素材ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1
対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX
電源ユニット最長200mm